Supporto base Vario Plus Eco, destra, Tipo attacco codolo: PSC63

Codice art.: 274530 PSC63
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo attacco codolo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Serie Vario plus Eco
Denominazione originale prodotto Vario Plus Eco Grundhalter
Posizione delle interfacce on the machine; on the workpiece
Tipo di attacco Cono cavo poligonale con battuta in piano
Codifica punti di attacco CCS06303513a
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 63
Tipo di attacco Attacco
Interfaccia lato macchina PSC 63
Sporgenza A 105 mm
Posizione utensile a destra
Con foro per il lubrorefrigerante
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Portalama
Lunghezza complessiva L 83 mm
Altezza complessiva H1 54 mm
Normativa ISO 26623-1
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Peso 1,43 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274530 PSC63
EAN / GTIN 4067263110811
Codice del produttore 274530 PSC63
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all’accoppiamento geometrico.

Per:

Cartuccia Vario Plus Eco.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.