{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana | |
| Codificación de punto de separación | CCS06303513a | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 63 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Vario plus Eco | |
| Denominación del fabricante | Vario Plus Eco Grundhalter | |
| Interfaz en el lado de la máquina | PSC 63 | |
| Longitud de alcance A | 105 mm | |
| Posición de la herramienta | a derecha | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Soporte base | |
| Longitud total L | 83 mm | |
| Altura total H1 | 54 mm | |
| Norma | ISO 26623-1 | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Peso | 1,43 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 274530 PSC63 | |
| EAN / GTIN | 4067263110811 | |
| Número del fabricante | 274530 PSC63 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |