Eco-grundholder med aftagelig klemmeliste, Skafthøjde h: 20mm

Art.-nr.: 274097 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde h (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk og radialt
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Eco-Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste
Holdertype firkantholder
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 VKT20200115
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 20 mm
Holdertype flad fortanding
Skaftlængde 94 mm
Grænseflade på maskinsiden Cylindrisk skaft; Cylindrisk skaft
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype VDI- værktøjsholdere; VDI- værktøjsholdere
Samlet højde 20 mm
Totalbredde 20 mm
Standard DIN 69880
Intern køling er muligt ja
Vægt 0,75 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274097 20
EAN/GTIN 4062406840112
Producentnummer 274097 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til isætning af GARANT Eco stikklinger. Kan også anvendes til værktøjsholdere med skjulte spændeelementer.

Reservedel:

Gevindstift nr. 279832 2.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006319136. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse med reservedelssæt nr. 279833 1.