{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Funktionsbredde L4 | 30,2 mm | |
Hovedlængde L1 | 21,4 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Vendeplatteskrue | 279815 13 | |
Frilængde | 1,2 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273911 25 | |
EAN/GTIN | 4045197763129 |