Cuţit de strung pentru canelare 25 mm

Cod articol: 273911 25
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară nu
Lăţimea funcţională L4 30,2 mm
Lungime cap L1 21,4 mm
Lungimea totală L 150 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279815 13
Lungime liberă 1,2 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273911 25
EAN / GTIN 4045197763129

Descriere

Notă:

Pentru suporturi pe dreapta, folosiţi plăcuţe pe dreapta, pentru suporturi pe stânga, folosiţi plăcuţe pe stânga.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii