{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Ampiezza funzionale L4 | 30,2 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 21,4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Vite inserto | 279815 13 | |
Lunghezza libera | 1,2 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273911 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763129 |