Stikdrejeholder 20 mm

Art.-nr.: 273911 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
Funktionsbredde L4 25,2 mm
Hovedlængde L1 21,4 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskrue 279815 13
Frilængde 1,2 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273911 20
EAN/GTIN 4045197763112

Betegnelse

Bemærk:

Til højre holdere skal du anvende højre platter, til venstre holdere skal du anvende venstre platter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter