Porte-outils pour outils à gorge, Gauche, Taille de queue: 25mm

Réf.: 273911 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Position des interfaces côté machine
Type de barre carré
Codage du point de séparation VKT25250105
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 VKT25250105
Format d’image Standard
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 2525
Type d’attachement tenon
Longueur de queue 25 mm
Type de queue carrée
Hauteur de queue 25 mm
Largueur queue 25 mm
Forme de la tête carrée
Longueur tête 21,4 mm
Largeur de collet 21,4 mm
Hauteur fonctionnelle 25 mm
Largeur fonctionnelle 17,7 mm
Longueur de desserrage 24 mm; 150,5 mm
Longueur corps de base 150,5 mm
Largeur de coupe 3 mm
Profondeur de coupe/utile max. 2,6 mm
Angle d’attaque 92 degré
Type de porte-outils forme droite (G)
Procédé d’usinage Tournage réalisation de gorges, extérieur
Interface interface 1
Longueur totale 150,5 mm
Poids 720 g
Sens de la coupe coupe à gauche
Type de produit Porte-outils
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 273911 25
EAN / GTIN 4045197763129
Réf. fabricant 273911 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Pour les porte-outils à droite, utiliser les plaquettes à droite et pour les porte-outils à gauche, utiliser les plaquettes à gauche.