{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Čtyřhranný úchyt | |
| Kódování oddělovacího místa | VKT25250105 | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | VKT25250105 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Velikost upínače | 2525 | |
| Délka stopky LS | 25 mm | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Výška stopky h | 25 mm | |
| Šířka stopky b | 25 mm | |
| Tvar hlavy | 4hran | |
| Délka hlavy L1 | 21,4 mm | |
| Funkční výška H1 | 25 mm | |
| Šířka funkce L4 | 17,7 mm | |
| Délka uvolnění | 24 mm | |
| Šířka řezu w | 3 mm | |
| Hloubka zápichu/užitečná hloubka max. T | 2,6 mm | |
| Úhel nastavení κ | 92 stupeň | |
| Tvar držáku | Rovné (G) | |
| Postupy obrábění | soustružení zápichů, vnější | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | 273906,273906 0,5 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 150,5 mm | |
| Hmotnost | 720 g | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| Druh produktu | Držák |
| Katalogové číslo | 273911 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197763129 | |
| Číslo výrobce | 273911 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |