{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Stikbredde W | 3 mm | |
| Primær anvendelse | P | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Type | CU7025 | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skæremateriale | Cermet | |
| Tolerance stikbredde w | ±0,03 mm | |
| Skæredybde ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
| Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | |
| Hjørneradius R | 0,4 mm | |
| Antal skift/skær | 2 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
| Artikelnummer | 273720 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197579072 | |
| Producentnummer | 273720 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |