Stikplatte Sletbearbejdning 6 mm

Art.-nr.: 273720 6
Rabat
241,38 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    134,10  DKK 241,38 DKK / styk
  • fra 10 styk
    111,75  DKK 201,15 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
427 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 6 mm
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Type CU7025
Belægning ubelagt
Skæremateriale Cermet
Tolerance stikbredde w ±0,04 mm
Skæredybde ap 0,9 mm - 3 mm
Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,3 mm/o
Hjørneradius R 0,4 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273720 6
EAN/GTIN 4045197579201

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
140
kontinuerlig
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere