Plăcuţă de profilat canale pentru finisare, CU7025, Lăţime de canelare w: 3mm

Cod articol.: 273720 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,03 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    20,03 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
387 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Grosimea plăcuței de tăiere S 3 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 21 mm
Model cu plăcuță neutru
Rază colț, dreapta R 0,4 mm
Rază colț, stânga R 0,4 mm
Lăţime de canelare w 3 mm
Adâncime de penetrare min. tmin 0,4 mm
Adâncime de penetrare max. tmax 1,5 mm
Cod ISO HOG-273XXX30
Material tăiș HC
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor S
Material tăiș, denumire producător CU7025
Strat de acoperire neacoperită
Placă de tăiere grosime T 3 mm
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Prindere
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 43 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 273720 3
EAN / GTIN 4045197579072
Număr producător 273720 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
140
continu
 
Uscat