{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina uboda w | 3 mm | |
| Glavna primjena | P | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| Vrsta | CU7025 | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Rezni materijal | Cermet | |
| Tolerancija širine utora w | ±0,03 mm | |
| Dubina reza ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
| Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
| Kutni radijus R | 0,4 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 2 | |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
| Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
| Broj artikla | 273720 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197579072 | |
| Broj proizvođača | 273720 3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |