Upichovací destička dokončování, CU7025, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 273720 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    601,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    501,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
395 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
Šířka zápichu w 3 mm
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Řezný materiál CU7025
Povlak bez povlaku
Řezný materiál Cermet
Hloubka řezu ap 0,4 mm - 1,5 mm
Tolerance šířky zápichu w ± 0,03 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273720 3
EAN / GTIN 4045197579072
Číslo výrobce 273720 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
140
kontinuální
 
suché