{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Stärke Schneidplatte S | 3 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 21 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius, rechts R | 0,4 mm | |
| Eckenradius, links R | 0,4 mm | |
| Stechbreite w | 3 mm | |
| Einstichtiefe min. tmin | 0,4 mm | |
| Einstichtiefe max. tmax | 1,5 mm | |
| ISO-Code | HOG-273XXX30 | |
| Schneidstoff | HC | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | S | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | CU7025 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidplattendicke T | 3 mm | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Bearbeitungsverfahren | Einstechen (ESE) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Befestigungsart | Klemmung | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. | |
| Gewicht | 43 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 273720 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197579072 | |
| Herstellernummer | 273720 3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |