Mikro-skærholder 12 mm

Art.-nr.: 270202 12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Micro
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Indvendig spænde-⌀ D 5 mm
Indvendig køling ja
Hoved-⌀ D1 16 mm
Spændehøjde L2 10,8 mm
Samlet længde L 70 mm
Anvendelsesområde Radial indvendig indstikning
Produkttype Skærholdere til aksialt sporstik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270202 12
EAN/GTIN 4045197465665

Betegnelse

Reservedel:

Spændeskrue nr. 279815 3.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ DS (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven