Tête de coupe interchangeable Master Mute à droite, pour plaquettes CN..

Réf.: 265102 32/12
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Taille plaquette 12 mm
⌀ queue Ds 32 mm
Type d'utilisation droite
Nombre de canaux de lubrification 3
Arrosage interne oui
Plaquette adaptée CN.. 1204..
⌀ pré-perçage min. Dmin 40 mm
Déport L3 22 mm
Longueur totale L 26 mm
Garant sous plaquette 269005 13
Levier 259015 18
Vis de levier 259018 19
Type de produit Tête de coupe

Identification et classification

Référence article 265102 32/12
EAN / GTIN 4069515031752
Réf. fabricant 265102 32/12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage anivibratoires 265060265076.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout