{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Mute | |
| Plokštelės dydis | 12 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Aušinimo kanalų kiekis | 3 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1204.. | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 40 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 22 mm | |
| Bendras ilgis L | 26 mm | |
| Atraminė plokštelė | 269005 13 | |
| Svirtis | 259015 18 | |
| Svirties varžtas | 259018 19 | |
| Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
| Produkto numeris | 265102 32/12 | |
| EAN / GTIN | 4069515031752 | |
| Gamintojo numeris | 265102 32/12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |