GARANT Master Mute-borestangsskaft, HSK-T vibrationsdæmpende, HSK-T 63, Skaftdiameter/effektiv længde L1: 40/210mm

Art.-nr.: 265060 40/210
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftdiameter/effektiv længde L1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Svingning: Dæmpet
  • Holder-standard: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 40 mm
Udragende længde, A-mål 266 mm
Montageskruesæt 269026 3
Adapter HSK-T 63
Svingning Dæmpet
Antal kølekanaler 3
Holder-standard ISO 26623-1; ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Serie Master Mute
Produkttype Borestangsbasisenhed

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 265060 40/210
EAN/GTIN 4069515026383
Producentnummer 265060 40/210
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med modulært interface, passende til systemer fra andre producenter (f.eks. Iscar).

Passer til:

GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved nr. 265100265377.

Bemærk:

Arbejdslængden forlænges med længden L af det respektive udskiftelige skærehoved. Må kun anvendes med indvendig køling (temperaturbestandig på op til maks. 100 C).

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle