GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit HSK-T cu amortizarea vibraţiilor, HSK-T 63, ⌀ cozii / lungime activă L1: 40/210mm

Cod articol: 265060 40/210
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / lungime activă L1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Oscilaţie: Amortizat
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 40 mm
Lungime activă dimensiune A 266 mm
Set de şuruburi de montaj 269026 3
Suport HSK-T 63
Oscilaţie Amortizat
Număr caneluri de răcire 3
Normă pentru suport ISO 26623-1; ISO 12164-3
Răcire interioară da
Serie Master Mute
Tip produs Bară

Identificare și clasificare

Cod articol 265060 40/210
EAN / GTIN 4069515026383
Număr producător 265060 40/210
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu interfață modulară, potrivit pentru sistemele de la alți producători (de ex., Iscar).

Adaptat pentru:

Capuri de strunjit GARANT Master Mute codurile 265100265377.

Notă:

Lungimea de lucru este extinsă cu lungimea L a capului de strunjit respectiv. Utilizare numai cu răcire internă (rezistență la temperatură de până la max. 100° C).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă