{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala | 40 mm | |
| Previsna dolžina A | 266 mm | |
| Garnitura montažnih vijakov | 269026 3 | |
| Trn za rezkarje | HSK-T 63 | |
| Nihanje | z dušenjem | |
| Število hladilnih kanalov | 3 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1; ISO 12164-3 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Serija | Master Mute | |
| Vrsta izdelka | Osnovno držalo za stružne nože |
| Številka izdelka | 265060 40/210 | |
| EAN/GTIN | 4069515026383 | |
| Številka proizvajalca | 265060 40/210 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |