• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Master Mute Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC..., rechts

Artikel-Nr.: 265014 16/07
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung rechtsschneidend
Einstellwinkel κ 93 Grad
Durchmesser Schaft Ds 16 mm
Länge gesamt L 158 mm
Bohrungsdurchmesser min. D1 20 mm
Bezeichnung Schneidplatte DC.. 0702..
Mittenversatz L3 11 mm
ISO-Code Halter A16X SDUCR/L07
Innenkühlung ja
Norm Werksnorm
Schwingungsdämpfung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Mute
Herstellerbezeichnung A.. SDUCR 93°
Schaftform rund
Kopfform rund
Halterform gerade (G)
Bearbeitungsverfahren Innendrehen (DDI)
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Auskraglänge A 96 mm
Produktart Bohrstange
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265014 16/07
EAN / GTIN 4069515024631
Herstellernummer 265014 16/07
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Einsatz nur mit Innenkühlung (Temperaturbeständigkeit bis max. 100 °C).
Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von Lmin möglich.