Master Mute borestang A.. SCLCL 95°, til vendeskærsplatter CC.., venstre

Art.-nr.: 265009 20/09
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skaftform: Stål
  • Norm: Fabriksstandard
  • Svingning: Dæmpet
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype venstre
Skaftform Stål
Norm Fabriksstandard
Svingning Dæmpet
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A20X SCLCR/L09
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 25 mm
Midterforskydning L3 13 mm
Lmin 120 mm
Samlet længde L 189 mm
Udhængslængde L1 120 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 50
Tilslutningsgevind G1/4
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 265009 20/09
EAN/GTIN 4069515024556
Producentnummer 265009 20/09
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Borestangen kan afkortes til en længde på Lmin.. Må kun anvendes med indvendig køling (temperaturbestandig på op til maks. 100 C).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle