Master Mute barra de mandrinar A.. SCLCL 95°, para plaquitas de corte reversibles CC.., izquierda

Número de artículo: 265009 20/09
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
7 piezas en stock 7 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Forma del mango: Acero
  • Norma: Norma de fábrica
  • Oscilación: amortiguado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
⌀ de mango Ds 20 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca izquierda
Forma del mango Acero
Norma Norma de fábrica
Oscilación amortiguado
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A20X SCLCR/L09
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 25 mm
Desplazamiento central L3 13 mm
Lmin 120 mm
Longitud total L 189 mm
Longitud de voladizo L1 120 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 50
Rosca de conexión G1/4
Aplicación Cilindrado interior; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 265009 20/09
EAN / GTIN 4069515024556
Número del fabricante 265009 20/09
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

Es posible acortar la barra de perforación hasta una longitud de Lmin. Utilizar solo con refrigeración interna (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos