{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Plattestørrelse | 6 mm | |
| Indsatstype | venstre | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Svingning | Dæmpet | |
| Indvendig køling | ja | |
| ISO-kode holder | A12Q SCLCR/L06 | |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
| passende vendeskærsplatter | CC.. 0602.. | |
| Mindste forborings-⌀ Dmin | 16 mm | |
| Midterforskydning L3 | 8,5 mm | |
| Samlet længde L | 180 mm | |
| Udhængslængde L1 | 132 mm | |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 38 | |
| Tilslutningsgevind | G1/8 | |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
| Produkttype | Borestang |
| Artikelnummer | 265009 12/06 | |
| EAN/GTIN | 4069515024532 | |
| Producentnummer | 265009 12/06 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |