{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Indv. drejedybde op til | 11×D | |
| Svingning | Dæmpet | |
| System | DM | |
| Indvendig køling | ja | |
| Samlet længde L | 528 mm | |
| ikke spåntagningsbart område S | 196 mm | |
| Anbefalet spændelængde | 160 mm | |
| Montageskruesæt | 269026 3 | |
| Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning | 269208 | |
| Højtryksforbindelsesslange | 269207 | |
| passende udskiftelige skærehoveder | 264838; 264839 | |
| Produkttype | Borestangsbasisenhed |
| Artikelnummer | 264934 DM/40 | |
| EAN/GTIN | 4062406231361 | |
| Producentnummer | 264934 DM/40 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |