• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved DM/51

Art.-nr.: 264839 DM/51
Rabat
1929,52 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • System: DM
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Indsatstype Venstre
System DM
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 40 mm
ISO-kode vendeskærsplatte DIL
passende vendeskærsplatter 16
Angrebsvinkel 90 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 48 mm
Midterforskydning L3 25 mm
Samlet længde L 35 mm
Underlægsplade 279820 1
Skrue til underlagsplatte 269027 3
Klo, skrue , O-ring 279835 2
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264839 DM/51
EAN/GTIN 4251414902862

Betegnelse

Udførelse:

Til gevinddrejeplatte størrelse 16.

Passer til:

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Fra samme serie "Master Mute" Se alle
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
    System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven