Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: ST/1

Art.-nr.: 264827 ST/1
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
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / plattestørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 25 mm
ISO-kode vendeskærsplatte PCLNL
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Angrebsvinkel 95 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 32 mm
Midterforskydning L3 17 mm
Samlet længde L 35 mm
Underlagsplatte 320610 P01
Knæled 320612 P01
Knæledsskrue 320611 P01
Fjederstift 320618 P01
Vendeplattetilknytning højre og neutral
Produkttype Skærehoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 264827 ST/1
EAN/GTIN 2050002059283
Producentnummer 250033 25/12

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 265060265065 og 265076 (GARANT). Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410 (SwissTools).