Skærehoved ST/5

Art.-nr.: 264827 ST/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Plattestørrelse 15 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 40 mm
ISO-kode vendeskærsplatte PDUNL
passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
Angrebsvinkel 93 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 50 mm
Midterforskydning L3 27 mm
Samlet længde L 40 mm
Knæled 320612 P05
Knæledsskrue 320611 P05
Fjederstift 320618 P05
Underlægsplade 320610 P05
Vendeplattetilknytning højre og neutral
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264827 ST/5
EAN/GTIN 2050002059306
Producentnummer 250623 40/15

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven