Skærehoved ST/10

Art.-nr.: 264827 ST/10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 32 mm
ISO-kode vendeskærsplatte SDQCL
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Angrebsvinkel 107,5 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 40 mm
Midterforskydning L3 22 mm
Samlet længde L 35 mm
Vendeplattetilknytning højre og neutral
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264827 ST/10
EAN/GTIN 2050002059344
Producentnummer 260311 32/11

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Reservedel:

Vendeplatteskruer fås på forespørgsel.
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
    System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven