• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Borestangsskaft vibrationsdæmpet, PSC, Skaft-⌀ /⌀ D − A-mål: 63/25-167mm

Art.-nr.: 320409 63/25-167
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ /⌀ D − A-mål (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 63 mm
Udragende længde, A-mål 167 mm
⌀ D 25 mm
Adapter PSC
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Produkttype Borestangsskafter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320409 63/25-167
EAN/GTIN 2050002063013
Producentnummer TOP52GR35,5

Betegnelse

Udførelse:

  • Til effektiv drejebearbejdning.
  • Til venstre- og højredrejende bearbejdning.

Fordel:

  • Produktivitetsforøgelse – takket være de dæmpede vibrationer kan skæredataene øges betydeligt.
  • Forbedret overfladekvalitet.
  • Forbedret processikkerhed.
  • Forbedret spåntransport.

Anvendelse:

Til fastgørelse af vinkelskærehoveder.

Bemærk:

Passende skiftehoveder, se nr. 264826264827.