• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto ⌀ / plokštelių dydis: 12/06mm

Prekės Nr.: 260045 12/06
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Koto forma: Plienas
  • Norma: DIN 8024
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Koto ⌀ Ds 12 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis kairin.
Koto forma Plienas
Norma DIN 8024
Virpesiai slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A12X SCLCR/L06
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 16 mm
Darbinės dalies ilgis L3 8,5 mm
neužspaudžiamas diapazonas S 72 mm
Bendras ilgis L 120 mm
Iškyšos ilgis L1 60 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 38
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260045 12/06
EAN / GTIN 4067263623373
Gamintojo numeris 260045 12/06
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską