• A surcharge was added to this item price.

Drejevendeskærsplatte CNGA 120404, CBN (0°)

Art.-nr.: 255609 ME
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Basisform rombisk
Skæreplatte S 4,76 mm
Udførelse med skæreplatte neutral
Længde på skærekanten l 12,9 mm
Højde på skærekanten 4,76 mm
Skærepladens diameter d 12,7 mm
Hjørneradius R 0,4 mm
Hjørnevinkel 80 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 0 grader
ISO-kode CNGA120404S01225ME
Skæredybde maks. ap max 0,2 mm
Skærestof, producentbetegnelse KBN25M
Belægning MEGACOAT
Type KBN25M
Skærepladetykkelse T 4,76 mm
Beskrivelse, skæreplade CNGA 120404
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Toleranceklasse G
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder nej
Skærebetingelse kontinuerlig
Vægt 10 g
Indhold 1 stk.
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 255609 ME
EAN/GTIN 4960664507061
Producentnummer TBZ01456
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
MultiEdge; 2 eller 3 skær pr. vendeplatte.