Drejevendeskærsplatte CNGA 120404, CBN (0°)

Art.-nr.: 255609 MET
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal betinget egnet
Våd, maksimal betinget egnet
Producentbetegnelse CNGA120404S01730MET KBN25M
Tør bearbejdning egnet
Olie betinget egnet
Luft betinget egnet
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Basisform rombisk
Skærepladebredde 12,9 mm
Skæreplattetykkelse 4,76 mm
Skærepladelængde 12,9 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 12,9 mm
Højde på skær 4,76 mm
Skærepladediameter 12,7 mm
Hjørneradius 0,4 mm
Hjørnevinkel 80 grader
Spånvinkel 0 grader
ISO-kode CNGA 120404
Skæremateriale BN
Skærestof, producentbetegnelse KBN25M
Belægning MEGACOAT
Type KBN25M
Skærepladetykkelse 4,76 mm
Monteringstype, skæreplade C (uden hul, fastspændt fra oven)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter CN1204042N
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 CN1204042N
Beskrivelse, skæreplade CNGA 120404
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale hærdet stål (H)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Mulighed for efterslibning nej
Monteringstype fastspænding
Spånbryder nej
Skæredesign skarpkantet (F)
Skærebetingelse afbrudt
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 10 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 255609 MET
EAN/GTIN 4960664507092
Producentnummer TBZ01460
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
MultiEdge Tough; 2 eller 3 skær pr. vendeplatte med speciel fasning til optimering af arbejdet ved afbrudte snit.