{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Bazinė forma | rombo fromos | |
| Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 12,9 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo d | 12,7 mm | |
| Kampo spindulys R | 0,4 mm | |
| Kampų kampas | 80 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| ISO-Code | CNGA120404S01225ME | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 0,2 mm | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | KBN25M | |
| Danga | MEGACOAT | |
| Rūšis | KBN25M | |
| Pjovimo plokštės storis T | 4,76 mm | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | CNGA 120404 | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tolerancijos klasė | G | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | ne | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Svoris | 10 g | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 255609 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664507061 | |
| Gamintojo numeris | TBZ01456 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de |