• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca do toczenia CNGA 120404, CBN (0°)

Nr art.: 255609 ME
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Oznaczenie producenta CNGA120404S01225ME KBN25M
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się warunkowo
Powietrze nadaje się warunkowo
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szeroka płytka skrawająca B 12,9 mm
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość płytki skrawającej L 12,9 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 12,9 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Kod ISO CNGA 120404
Materiał skrawający BN
Materiały skrawające, oznaczenie producenta KBN25M
Powłoka MEGACOAT
Gatunek KBN25M
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CN1204042N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CN1204042N
Oznaczenie płytki skrawającej CNGA 120404
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Możliwość ostrzenia nie
Sposób mocowania Zacisk
Łamacz wiórów nie
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 10 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255609 ME
EAN / GTIN 4960664507061
Numer producenta TBZ01456
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
MultiEdge; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami.