• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de tournage CNGA 120404, CBN (0°)

Réf.: 255609 ME
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Av. arrosage max. moyennement adaptée
Référence fabricant CNGA120404S01225ME KBN25M
Usinage à sec adaptée
Huile moyennement adaptée
Air moyennement adaptée
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Forme de base rhombique
Lame large B 12,9 mm
Épaisseur de la plaque de coupe S 4,76 mm
Longueur de la plaquette de coupe L 12,9 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe l 12,9 mm
Hauteur de l’arête de coupe 4,76 mm
Diamètre de la plaquette de coupe d 12,7 mm
rayon d’angle R 0,4 mm
angle de pointe 80 degré
angle de coupe 0 degré
Code ISO CNGA 120404
Nuance de coupe BN
Nuances de coupe, désignation du fabricant KBN25M
Revêtement MEGACOAT
Nuance KBN25M
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
Type de fixation de la plaquette C (sans alésage, serrage par le dessus)
Codage du point de séparation plaquette CN1204042N
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 CN1204042N
Désignation de la plaquette CNGA 120404
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier trempé (H)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Possibilité de réaffûtage non
Type de fixation systeme de serrage
Brise-copeaux non
Exécution des dents arêtes vives (F)
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 10 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 255609 ME
EAN / GTIN 4960664507061
Réf. fabricant TBZ01456
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
MultiEdge; 2 ou 3 arêtes par plaquette.