{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Antal værktøjer | 2 stk. | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | firkantholder | |
| Skaftlængde | 150 mm | |
| Skaftform | firkant | |
| Skafthøjde | 25 mm | |
| Skaftbredde | 25 mm | |
| Hovedform | firkant | |
| Hovedlængde | 33 mm | |
| Funktionsbredde | 32 mm | |
| Holderform | lige (G) | |
| Holderens arbejdsposition | normal | |
| Bearbejdningsmetode, drejning | udvendig drejning | |
| Beskrivelse, skæreplade | CN.. 1606..; DN.. 1506..; CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 150 mm | |
| Skæreretning | venstreskærende | |
| Standard | DIN ISO 5610 | |
| Produkttype | Klemholder | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | 255121 25 | |
| EAN/GTIN | 4062406384630 | |
| Producentnummer | 255121 25 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |