{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | MODULAR-GRIP | |
| Globina reza maks. | 10 mm | |
| Področje uporabe | Aksialni zunanji utori | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina | 40,5 mm | |
| Višina | 32 mm | |
| Širina zareze | 4 mm | |
| Možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
| Vrsta uporabe | levo |
| Številka izdelka | 2550130 | |
| EAN/GTIN | 7291075173284 | |
| Številka proizvajalca | 2550130 | |
| L-število | L23920 187 |