{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Monteringstype, skæreplade | P (med cyl. hul fastspændt over hullet) | |
| Antal skær | 6 stk. | |
| Beskrivelse, skæreplade | WNMG 080404 | |
| Type | PV720 | |
| Skæremateriale | Cermet | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Hjørneradius R | 0,4 mm | |
| Belægning | PVD | |
| Toleranceklasse | M | |
| Version, spånbryder | HQ | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Basisform | trekantet, med forstørrede hjørnevinkler | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 4,76 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | neutral | |
| Længde, skærekant l | 8,687 mm | |
| Højde, skærekant | 4,76 mm | |
| Diameter, skæreplatte d | 12,7 mm | |
| Hjørnevinkel | 80 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 0 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 0 grader | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| ISO-kode | WNMG 080404 | |
| Monteringshuldiameter | 5,16 mm | |
| Skæredybde, anbefalet arbejdsområde min. | 0,5 mm | |
| Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max | 2 mm | |
| Skæredybde ap, min. | 0,25 mm | |
| Skæredybde ap, max. | 2,75 mm | |
| Skærehastighed, primær anvendelse min. | 110 m/min | |
| Skærehastighed, primær anvendelse maks. | 490 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,07 mm/o | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,3 mm/o | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | P10,M10 | |
| Skærestof, producentbetegnelse | PV720 | |
| Skærepladetykkelse T | 4,76 mm | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | WNMG 080404 | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | WN0804042N | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | stål (P) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 6 stk. | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 252012 PV720 | |
| EAN/GTIN | 4960664726592 | |
| Producentnummer | TLD08600 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |