Keičiama tekinimo plokštelė WNMG 080404, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 252012 PV720
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 10 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunų skaičius 6 vnt.
Pjovimo briaunų modelis suapvalintas (E)
Pjaustymo plokštelės žymuo WNMG080404
Rūšis PV720
Įrankio medžiaga Kermetas
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Kampo spindulys R 0,4 mm
Danga Megacoat Nano
Tolerancijos klasė M
Drožlialaužio modelis HQ
Bazinė forma trikampio formos, su padidintais galiniais kampais
Pjovimo plokštės storis S 4,76 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis l 8,7 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,76 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 12,7 mm
Kampų kampas 80 laipsniai
Drožlės kampas 15 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Pagrindinis pjovimo spindulys R 0,4 mm
ISO-Code WNMG 080404
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 5,16 mm
Cutting depth, recommended working area, min. 0,5 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 2 mm
Cutting depth ap, min. 0,25 mm
Cutting depth ap, max. 2,75 mm
Cutting speed, main application, min. 110 m/min
Cutting speed, main application, max. 490 m/min
Min. feed rate fz 0,07 mm/aps.
Max. feed rate fz 0,3 mm/aps.
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas P10,M10
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PV720
Pjovimo plokštės storis T 4,76 mm
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 WN0804042N
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms plienas (P)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 6 vnt.
Svoris 10 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 252012 PV720
EAN / GTIN 4960664726592
Gamintojo numeris TLD08600
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
sausasis