Drejevendeskærsplatte WNMG 080404, til sletbearbejdning

Art.-nr.: 252012 CCX
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Monteringstype, skæreplade P (med cyl. hul fastspændt over hullet)
Antal skær 6 stk.
Beskrivelse, skæreplade WNMG 080404
Skæremateriale Cermet
Spåntagningsgruppe K (støbejern); P (Stål)
Hjørneradius R 0,4 mm
Belægning CVD
Toleranceklasse M
Version, spånbryder PP
Tør bearbejdning egnet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse WNMG080404PP CCX
Basisform trekantet, med forstørrede hjørnevinkler
Tykkelse, skæreplatte S 4,76 mm
Udførelse, skæreplatte neutral
Længde, skærekant l 8,687 mm
Højde, skærekant 4,76 mm
Diameter, skæreplatte d 12,7 mm
Hjørnevinkel 80 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 0 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 0 grader
Skærebetingelse kontinuerlig
ISO-kode WNMG 080404
Monteringshuldiameter 5,16 mm
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde min. 0,2 mm
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max 1,5 mm
Skæredybde ap, min. 0,25 mm
Skæredybde ap, max. 2,75 mm
Skærehastighed, primær anvendelse min. 210 m/min
Skærehastighed, primær anvendelse maks. 450 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/o
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,35 mm/o
Spåntagningsgruppe, producentspecifik P05
Skærestof, producentbetegnelse CCX
Skærepladetykkelse T 4,76 mm
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter WNMG 080404
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 WN0804042N
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale gråt støbejern (K); stål (P)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 6 stk.
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 252012 CCX
EAN/GTIN 4960664901142
Producentnummer TMJ00107
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
GG (G)
K
kontinuerlig
 
tør