Plăcuță amovibilă pentru strunjire WNMG 080404, pentru finisare

Cod articol.: 252012 PV720
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de fixare placă de tăiere P (cu gaură cil. strâns peste gaură)
Număr tăişuri 6 buc.
Denumire Inserție de tăiere WNMG 080404
Categorie PV720
Material tăiș Metaloceramice
Grupa de aşchiere P (oţel)
Rază la colţ R 0,4 mm
Strat de acoperire PVD
Clasa de toleranţă M
Execuție spargere așchii HQ
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază Triunghiular, cu unghiuri de colț mărite
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 8,687 mm
Înălțime muchie așchietoare 4,76 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 12,7 mm
Unghi la colţ 80 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grade
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO WNMG 080404
Diametrul orificiului de fixare 5,16 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,5 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 2 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,25 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 2,75 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 110 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 490 m/min
Avans per rotație min. f 0,07 mm/rot
Avans per rotație max. f 0,3 mm/rot
Grupa de așchiere, specifică producătorului P10,M10
Material tăiș, denumire producător PV720
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WNMG 080404
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 WN0804042N
Tip produs Plăcuţă
cu cod ISO da
Standard DIN ISO 1832
Direcţie de utilizare neutru
recomandat pentru material Oțel (P)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 6 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 252012 PV720
EAN / GTIN 4960664726592
Număr producător TLD08600
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Uscat