Plaquita de corte de torneado WNMG 080404, para el acabado

Número de artículo: 252012 PV720
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte P (con taladro cilíndrico fijado sobre taladro)
Cantidad de cortes 6 ud.
Designación plaquita de corte WNMG 080404
Clase PV720
Material de corte CERMET
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento PVD
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas HQ
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Forma básica Triangular, con ángulos de esquina ampliados
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 8,687 mm
Altura del filo de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO WNMG 080404
Diámetro del orificio de fijación 5,16 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,5 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Profundidad de corte ap, máx. 2,75 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 110 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 490 m/min
Avance por vuelta mín. f 0,07 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f 0,3 mm/rev.
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P10,M10
Material de corte, denominación del fabricante PV720
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte WNMG 080404
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 WN0804042N
Tipo de producto Plaquita de corte
con código ISO sí
Norma DIN ISO 1832
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 6 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 252012 PV720
EAN / GTIN 4960664726592
Número del fabricante TLD08600
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
tør