• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Drejevendeskærsplatte WNMG 080404, til sletbearbejdning

Art.-nr.: 252012 SW05
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Monteringstype, skæreplade P (med cyl. hul fastspændt over hullet)
Antal skær 6 stk.
Beskrivelse, skæreplade WNMG 080404
type SW05
Skæremateriale HM
spåntagningsgruppe S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Hjørneradius R 0,4 mm
Toleranceklasse M
Version, spånbryder MQ
Våd, maksimal egnet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse WNMG080404MQ SW05
Basisform trekantet, med forstørrede hjørnevinkler
Tykkelse, skæreplatte S 4,76 mm
Udførelse, skæreplatte neutral
Længde, skærekant l 8,687 mm
Højde, skærekant 4,76 mm
Diameter, skæreplatte d 12,7 mm
Hjørnevinkel 80 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 0 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 0 grader
Skærebetingelse kontinuerlig
ISO-kode WNMG 080404
Monteringshuldiameter 5,16 mm
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde min. 0,2 mm
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max 1 mm
Skæredybde ap, min. 0,25 mm
Skæredybde ap, max. 2,75 mm
Skærehastighed, primær anvendelse min. 50 m/min
Skærehastighed, primær anvendelse maks. 140 m/min
Tilspænding pr. omdrejning min. f 0,05 mm/o
Tilspænding pr. omdrejning maks. f 0,3 mm/o
spåntagningsgruppe, producentspecifik S05
skærestof, producentbetegnelse SW05
Skærepladetykkelse T 4,76 mm
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter WNMG 080404
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 WN0804042N
Produkttype Skæreplatte
med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Indsatsretning neutral
egnet til materiale Titan
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 6 stk.
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 252012 SW05
EAN/GTIN 4960664629985
Producentnummer TWH08626
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal