• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Rezalna obračalna ploščica za struženje WNMG 080404za gladilno obdelavo

Št. art.: 252012 PV720
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta pritrditve rezalne plošče P (z cil. izvrtino vpeto čez izvrtino)
Število rezil 6 kos
Opis rezalne plošče WNMG 080404
Zvrst PV720
Rezalni material CERMET
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Radij kota R 0,4 mm
Prevleka PVD
Tolerančni razred M
Izvedba lomilca odrezkov HQ
Suha obdelava primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Osnovna oblika trikotno, s povečanimi koti kotov
Debelina rezalne plošče S 4,76 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba l 8,687 mm
Višina rezalnega roba 4,76 mm
Premer rezalne plošče d 12,7 mm
Kotnik 80 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 0 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 0 stopinj
Rezalni pogoji neprekinjeno
Koda ISO WNMG 080404
Premer pritrdilne izvrtine 5,16 mm
Najmanjše priporočeno delovno območje globine reza 0,5 mm
Največje priporočeno delovno območje globine reza ap max 2 mm
Najmanjša globina reza ap 0,25 mm
Največja globina reza ap 2,75 mm
Najmanjša hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe 110 m/min
Največja hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe 490 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,07 mm/v
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/v
Odrezovalna skupina, specifična za proizvajalca P10,M10
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca PV720
Debelina rezalne plošče T 4,76 mm
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča WNMG 080404
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 WN0804042N
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Standard DIN ISO 1832
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material jeklo (P)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Rezalni pogoji neprekinjeno
Število možnosti uporab 6 kos
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 252012 PV720
EAN/GTIN 4960664726592
Številka proizvajalca TLD08600
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
suho