• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná, Pohon: 8IP6

Artiklové číslo: 239653 8IP6
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 92,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pohon Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Jmenovitá délka L 4 mm
Rozměr závitu d1 M2,5
Profil pohonu TORX PLUS®
Velikost pohonu 8IP6
Povrch Černá
Provedení stopky Plný závit
Obsah sada
Obsah 10 ks
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Celková délka L2 4 mm
Materiál ocel
Doporučený utahovací moment min. 1,28 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239653 8IP6
EAN / GTIN 7613168378060
Číslo výrobce N00 55561
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com