• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig, Aandrijving: 8IP6

Artikelnummer: 239653 8IP6
Prijs instellen 10 Stuk (3,52 € / 1 Stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aandrijving Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal gereedschappen 10 st.
Schroefkopvorm cilinderkop
Met kraag nee
Nominale lengte L 4 mm
Draadafmeting d1: M2,5
Aandrijfprofiel TORX PLUS®
Aandrijfgrootte 8IP6
Oppervlak zwart
Schachtuitvoering Vollgewinde
Inhoud set
Producttype schroef niet-gespecificeerd
Draadsoort metrische ISO-regelschroefdraad
Totale lengte 4 mm
Inhoud 10 st.
Materiaal staal
Aanbevolen aanhaalmoment min. 1,28 Nm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 239653 8IP6
EAN/GTIN 7613168378060
Nummer fabrikant N00 55561
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia