• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná, Pohon: 7IP

Artiklové číslo: 239653 7IP
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 92,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pohon Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Jmenovitá délka L 5,3 mm
Rozměr závitu d1 M2,5
Profil pohonu TORX PLUS®
Velikost pohonu 7IP
Povrch Černá
Provedení stopky Plný závit
Obsah sada
Obsah 10 ks
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Celková délka L2 5,3 mm
Materiál ocel
Doporučený utahovací moment min. 0,9 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239653 7IP
EAN / GTIN 4047109089303
Číslo výrobce N00 57221
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com