• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt., Pavara: 7IP

Prekės Nr.: 239653 7IP
Rinkinio kaina 10 vienetai (3,70 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavara Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 10 vnt.
Varžto galvutės forma cilindrinė galvutė
Su stebule ne
Nominalusis ilgis L 5,3 mm
Sriegio dydis d1 M2,5
Pavaros profilis TORX PLUS®
Pavaros dydis 7IP
Paviršius juoda
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys rinkinys
Turinys 10 vnt.
Produkto rūšis varžtas nespec.
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis
Bendras ilgis L2 5,3 mm
Medžiaga plienas
Rekomenduojamas užveržimo momentas min. 0,9 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239653 7IP
EAN / GTIN 4047109089303
Gamintojo numeris N00 57221
Gamintojas / atsakingas asmuo CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com